Beli kampas kopling mobil kijang kapsul di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Mulai

    Rp26.900

    ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)
    Deskripsi:
    Kampas Rem ASPIRA dibuat Standar Original (Genuine Standard), Pakem, Stabil, dan tidak merusak Cakram (Disc Brake)
  2. AKEBONO Kampas Rem Depan
    Mulai

    Rp339.900

    AKEBONO Kampas Rem Depan
    Deskripsi:
    AKEBONNO Brake untuk Performa Rem yang pakem, handal dan awet.Keunggulan :- Ultra Quiet : tidak menghasilkan suara saat di-rem.- Low Dusting : tidak menghasilkan debu kampas.- Smooth Braking : stabil saat pengereman.
  3. KHK Stainless Steei Miter Gear (Gir Miter)
    Mulai

    Rp699.900

    KHK Stainless Steei Miter Gear (Gir Miter)
    Deskripsi:
    -Adopting SUS303 for the material, optimum for food processing machines, etc. that hate rust generation.
    atribut:
    • Gear Ratio: 1
    • Gear Reference Surface: Hole (H7)
    • Gear accuracy: JIS B 1704:1978 Grade 3
    • Material: SUS303
    • Number of Teeth: 30
    • Pressure Angle (°): 20
    • Shape: B3
    • Surface Hardness: 187HB or less
    • Tooth Finish: Cutting
    • Tooth Profile: Gleason
  4. TEKIRO Tahanan Kopling Universal
    Mulai

    Rp279.900

    TEKIRO Tahanan Kopling Universal
    Deskripsi:
    TEKIRO Universal Holder. Merupakan alat penahan kopling saat membuka dan memasangnya.Fungsi : Untuk menahan kopling saat membuka dan memasang koplingMaterial : Heat Treated Carbon Steel
    atribut:
    • Material: Heat Treated Carbon Steel
    • Size (cm): 33 x 22
    • Dimension 1 (mm): 330
    • Dimension 2 (mm): 123
    • Dimension 3 (mm): 64
    • Dimension 4 (mm): 19
  5. ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Mulai

    Rp119.900

    ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)
    Deskripsi:
    Produk Gear Set ASPIRA lebih kuat karena Gear belakang menggunakan baja karbon (SC45), Tahan Lama karena Gear depan memiliki kekerasan terbaik (HRC60) tidak cepat aus dapat menahan getaran dari putaran mesin, Tangguh karena rantai berkualitas tinggi (HRA80) kuat dan tahan disegala kondisi.
  6. TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)
    Mulai

    Rp439.900

    TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)
    Deskripsi:
    Alat untuk menahan / membuka pulley CVT motor matic yang berukuran 125mm - 155mm, berdimensi 135mmx20mmx109mmFungsi : Alat untuk menahan/membuka pulley CVT motor matic Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
    • Dimension 1 (mm): 135
    • Dimension 2 (mm): 20
    • Dimension 3 (mm): 109
    • Dimension 4 (mm): 167
    • Dimension 5 (mm): 83
    • Dimension 6 (mm): 35
  7. TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp10.900

    TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Quick Coupler Plug 20 PF Air Tools & Compressor merupakan Air Quick Coupler Plug berbahan chrome vanadium dengan finishing silver matt surface yang kuat dan berkualitas. Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresor (1/4 Inch). Penggunaan komponen ini biasanya terdapat pada mesin konstruksi dan engine diesel yang memerlukan ketelitian aliran udara bertekanan tinggi. Quick Coupler sangat penting untuk menjaga ketahanan udara yang berpindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya.Berfungsi untuk menghubungkan atau konektor peralatan pneumatic atau peralatan lain yang membutuhkan supply udara, dimana biasanya berasal dari kompresor yang sengaja dipasang langsung pada drat kompresorMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. SEIKEN Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    Mulai

    Rp13.900

    SEIKEN Brake Fluid DOT 3 Super Heavy Duty (Cairan Rem)
    Deskripsi:
    Standard:Cairan Rem DOT 3 memiliki standard minimum yakni :- FMVSS 116 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)- SAE J1703(society of Automotive Engineers)- JIS K2233-3 (Japan Standard)Kualitas:Cairan Rem SEIKEN DOT3 memiliki kualitas :-Titik Didih Tinggi (diatas minimum standard FMVSS, JIS K2233-3 danSAE J1703)-Tidak menimbulkan Karat-Tidak Merusak Karet/Rubber-Kekentalannya Stabil pada suhu rendah-Tidak menimbulkan endapanAplikasi:Cairan Rem Seiken DOT 3 dipakai untuk aplikasi kendaraan bermesin kecil dan sedang. Biasanya kendaraaan buatan Jepang, Korea dan China.
  9. Sparex Planetary Gear
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sparex Planetary Gear
    Deskripsi:
    Gir planet yang berfungsi untuk mentransmisikan gerak rotasi dan mengamplifikasi daya input kepada poros axle
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD70D, TD75D, TD80, TD80D, TD85D, TD90, TD90D, TD95, TD95D, TL100, TL100A, TL75, TL80, TL80A, TL85, TL90, TL90A, TL95, TS100A, TS110A, TS115A
    • Effective Length: 44 (4/7inch)
    • Outer Diameter: 45 (2/7inch)
    • Top Width x Depth (mm): 10 x 8
  10. NITTO KOHKI Linear Parts Vacuum Tweezers
    Mulai

    Rp2.199.900

    NITTO KOHKI Linear Parts Vacuum Tweezers
    atribut:
    • Type of Pump: Piston type
Daftar Harga kampas kopling mobil kijang kapsul Terbaru October 2026
INNOTECH SNS Flexible Shaft Coupling (Kopling Flexibel)Rp28.900
ASPIRA Kampas Rem Cakram Motor (Brake Linning)Rp26.900
ASPIRA Kampas Rem Belakang Motor (Brake Linning)Rp32.900
AKEBONO Kampas Rem DepanRp339.900
KHK Stainless Steei Miter Gear (Gir Miter)Rp699.900
TEKIRO Tahanan Kopling UniversalRp279.900
ASPIRA Drivetrain Part Gear Motor (Komponen Penggerak Otomotif)Rp119.900
TEKIRO Clutch Spring Check Tool (Penahan Rumah Kopling)Rp439.900
Daytona Max Series Ultra Force Brake Pad Steel Fiber (Komponen Rem Motor)Rp84.900
TEKIRO Quick Coupler Plug (Kopler)Rp10.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)